フライスカッター :「r2-4m」の検索結果
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
寸法APMX(mm)3.50
給油方式オイルホールあり
型番TOMT040204PXER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。