絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(580)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(24)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- エスコ(18)
- ノガ(18)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- 中央フレキ製作所(6)
- タンガロイ(4)
- 東浜商事(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- WTB(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- レストプレックス(3)
- ブランドをもっと見る

クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
エアージェット(1本ノズルセット)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
エアージェット(冷却装置本体)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
エアージェット用サイレンサー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
エアージェット用取換ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷クーラントサイズ:1/4ノズル長(mm)330先端ノズル径1/8接続口径PT1/4材質ポリアセタール樹脂使用使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35使用流体空気、切削液
クーラントライナーホースキット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (Y型フィッティング)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
TRUSCO(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷用途クーラントライナーの接続全長(mm)210材質アルミダイキャスト寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
エアージェット用切削液給油用マグネット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
クーラントライナー(ホース)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。長さ(m)1.5材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (T型フィッティング)
TRUSCO¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名T型フィッティング
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
クーラントライナー (異型アダプター)
TRUSCO¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名異型アダプター
クーラントライナー (フラットノズル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷サイズ1/4材質ポリアセタール品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。サイズ1/4寸法L(mm)21ソケット部ねじ寸法NPT1/8材質ポリアセタール対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)
マグネットベースクーラントセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
マグネットベースエンドキャップ
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
クーラントライナー (サークルフローノズルキット)
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1セット当日出荷円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール
クーラントライナー (Y型異型フィッティング)
TRUSCO¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4吸着力(N)150取付ねじG1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4