31ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S80 S80cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S80 S80cm付扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5116セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)550
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5114セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)475
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S20 S20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S20 S20cm付扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5112セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)400
マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L 扶桑精機マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L扶桑精機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スネークを固定するアームです。
仕様マジックカット/スネーク用アームΦ8×300Lトラスコ品番810-5559材質黄銅クロム
ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型 扶桑精機ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型扶桑精機
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5081
ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型 扶桑精機ダンボノズル用平吹キャップ(液体用) HL型扶桑精機
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5621
ダンボノズル用ロックナット 扶桑精機ダンボノズル用ロックナット扶桑精機
199税込219
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5626
ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付) 扶桑精機ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)扶桑精機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5622
ダンボノズル用3軸用アタッチメント 扶桑精機ダンボノズル用3軸用アタッチメント扶桑精機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5624
ダンボノズル R-D (丸吹き 直結型) 扶桑精機ダンボノズル R-D (丸吹き 直結型)扶桑精機
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3トラスコ品番810-5271材質黄銅クロム接続口径R1/4全長(mm)50質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) 扶桑精機ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)扶桑精機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3トラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹) 扶桑精機ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)扶桑精機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどタイプ空気用平吹トラスコ品番810-5210材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
タップタッチ用部品 容器用支柱Φ12x960L 扶桑精機タップタッチ用部品 容器用支柱Φ12x960L扶桑精機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
タップタッチ用 固定器具です。
トラスコ品番810-5693
タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用) 扶桑精機タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)扶桑精機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5694
タップタッチ用部品 取り付け金具(アングル)M8ボルト付 扶桑精機タップタッチ用部品 取り付け金具(アングル)M8ボルト付扶桑精機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5695
タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付) 扶桑精機タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)扶桑精機
759税込835
1個
3日以内出荷
タップタッチ用 固定器具です。
トラスコ品番810-5692
タップタッチ用部品 液ホースΦ4x2.5 透明 1m×1本 扶桑精機タップタッチ用部品 液ホースΦ4x2.5 透明 1m×1本扶桑精機
119税込131
1本(1m)
3日以内出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5696透明ホース寸法(mm)【液ホース】Φ4×25
タップタッチ用部品 ポリ細管・太(5本入) 扶桑精機タップタッチ用部品 ポリ細管・太(5本入)扶桑精機
90税込99
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5690
タップタッチ用部品 ポリ細管(5本入) 扶桑精機タップタッチ用部品 ポリ細管(5本入)扶桑精機
90税込99
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5689
タップタッチ用部品 アームΦ8x300L 扶桑精機タップタッチ用部品 アームΦ8x300L扶桑精機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
タップタッチ用 固定器具です。
トラスコ品番810-5691
タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR) 扶桑精機タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5682
タップタッチ用部品 #5 ホルダー(ボルト付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #5 ホルダー(ボルト付)扶桑精機
899税込989
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5678
タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR) 扶桑精機タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR)扶桑精機
37税込41
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5677
タップタッチ用部品 #2 多軸ノズル元用ポリパッキン 扶桑精機タップタッチ用部品 #2 多軸ノズル元用ポリパッキン扶桑精機
47税込52
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5676
タップタッチ用部品 #17 多軸用ニップル 扶桑精機タップタッチ用部品 #17 多軸用ニップル扶桑精機
369税込406
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5688
タップタッチ用部品 #14 ナット 扶桑精機タップタッチ用部品 #14 ナット扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5687
タップタッチ用部品 #1-2 多軸用ノズル元(パッキン付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #1-2 多軸用ノズル元(パッキン付)扶桑精機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5675
タップタッチ用部品 #11 液量調節器 扶桑精機タップタッチ用部品 #11 液量調節器扶桑精機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5684
タップタッチ用部品 #1-1 1軸用ノズル元 扶桑精機タップタッチ用部品 #1-1 1軸用ノズル元扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5674
タップタッチ用部品 #10 バネ 扶桑精機タップタッチ用部品 #10 バネ扶桑精機
139税込153
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5683
タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)扶桑精機
489税込538
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
タップタッチ用チューブ継手 PY4M(Φ4.0xΦ2.5 ホース用) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手 PY4M(Φ4.0xΦ2.5 ホース用)扶桑精機
579税込637
1個
3日以内出荷
ホースを2分岐させます。
用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5268質量(g)3.4
タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機
589税込648
1個
翌々日出荷
Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
用途ホースの接続にトラスコ品番810-5263質量(g)4.6
タップタッチ標準セットTSX3-10(3軸 コントロールボックスなし) 扶桑精機タップタッチ標準セットTSX3-10(3軸 コントロールボックスなし)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。 自動制御可能です。 洗浄時間を削減できます。 3軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1775セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチ標準セットTSX2-10(2軸 コントロールボックスなし) 扶桑精機タップタッチ標準セットTSX2-10(2軸 コントロールボックスなし)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。 自動制御可能です。 洗浄時間を削減できます。 2軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1767セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチ標準セットTSX1-10(1軸 コントロールボックスなし) 扶桑精機タップタッチ標準セットTSX1-10(1軸 コントロールボックスなし)扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。 自動制御可能です。 洗浄時間を削減できます。 1軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番732-1759セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手材質黄銅クローム質量(kg)1.6
タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
タップタッチ用、2軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5522セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)45
タップタッチノズルTNZ1-10(1軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ1-10(1軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
タップタッチ用、1軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5521セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)15
タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm扶桑精機
859税込945
1個
4日以内出荷
タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5524材質黄銅クローム質量(g)5
クーラント用品