絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
ねじの呼び
  • CTG-42(1)
  • G(PF) 2(2)
  • M10(1)
  • M42(1)
  • UNC 7/8(1)
食付
  • 2.5(1)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 185(1)
  • 220(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 電着ダイヤモンド(1)
シャンク径(mm)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 38(1)
  • 45(2)
10・16・17・38・45
表面処理
  • 多層コーティング(1)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 34
  • 8(183)
  • 9(208)
  • 10(183)
  • 11(293)
  • 12(242)
  • 13(395)
  • 15(382)
  • 16(240)
  • 18(297)
  • 19(436)
  • 20(266)
  • 22(262)
  • 24(311)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(215)
  • 30(249)
  • 32(200)
  • 35(193)
  • 45(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)ワルター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNTOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
材質電着ダイヤモンド関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップ・ダイス