絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(56)
  • イシハシ精工(27)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ライト精機(5)
  • プロトティップ(3)
  • ワルター(2)
ねじの呼び
  • 1/2(42)
  • 3/4(43)
  • 1"(16)
  • G(PF) 1/2(27)
  • G(PF) 3/4(19)
  • M18(8)
  • M20(8)
  • M30(8)
  • M33(4)
  • NPT 1/2(9)
  • NPT 3/4(9)
  • Rc(PT) 1/2(44)
  • Rc(PT) 3/4(33)
  • Rc(PT) 1(26)
  • Rp(PS) 1/2(17)
  • Rp(PS) 3/4(16)
  • UNC 3/8(10)
  • UNF 3/8(11)
  • W3/8(11)
  • その他(9)
食付
  • 1.5(12)
  • 2(2)
  • 2.5(78)
  • 3(23)
  • 3.5(11)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(9)
  • 9(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
全長(mm)
  • 75(26)
  • 80(86)
  • 82(10)
  • 85(73)
  • 87(2)
  • 95(24)
  • 100(6)
  • 105(6)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 125(4)
  • 130(1)
  • 135(4)
  • 140(4)
  • 145(1)
  • 150(27)
  • 160(2)
  • 180(5)
  • 200(6)
材質
  • ハイス(136)
  • バナジウムハイス(30)
  • 合金工具鋼(26)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(17)
シャンク径(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5.5(3)
  • 7(24)
  • 9(1)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 17(5)
  • 18(108)
  • 19(10)
  • 20(1)
  • 22(5)
  • 23(92)
  • 25(4)
  • 26(32)
3.2・4.5・5.5・7・9・14・15・17・18・19・20・22・23・25・26
表面処理
  • TiN系コーティング(8)
  • その他コーティング(2)
  • ノンコーティング(16)
  • ホモ処理(22)
  • 多層コーティング(7)
  • 窒化処理(NI)(5)
  • 酸化処理(OX)(13)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 35
  • 8(184)
  • 9(208)
  • 10(183)
  • 11(293)
  • 12(242)
  • 13(395)
  • 15(384)
  • 16(240)
  • 18(298)
  • 19(436)
  • 20(268)
  • 22(263)
  • 24(313)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(215)
  • 30(252)
  • 32(200)
  • 45(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(58件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
パイプタップ(PF) ライト精機パイプタップ(PF)ライト精機(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKSTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工スパイラルタップ (インチ)イシハシ精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W) ライト精機ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)ライト精機
2,898税込3,188
1セット(3本組)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
4,598税込5,058
1パック
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
タップ・ダイス