絞り込み
ブランド
  • カーメックス(12)
  • フェルケル(2)
  • RUKO(1)
ねじの呼び
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M2(1)
  • M4(3)
全長(mm)
  • 39
  • 46(363)
  • 52(361)
  • 55(183)
  • 60(407)
  • 62(552)
  • 65(207)
  • 70(632)
  • 75(477)
  • 80(478)
  • 82(387)
  • 85(202)
  • 88(267)
  • 90(298)
  • 95(444)
  • 100(586)
  • 105(324)
  • 110(200)
  • 120(245)
  • 125(179)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
  • 3(12)
  • 6.35(3)
3・6.35
表面処理
  • 窒化処理(NI)(2)
窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル フェルケル六角軸タッピングドリルフェルケル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から16日以内出荷
六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル六角軸タッピングドリル チタンコーティングフェルケル
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックスハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し55° カーメックスMTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し55°カーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
刃数3内径/外径共用
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックスMTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3全長(mm)39シャンク径(mm)3内径/外径内径
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックスMTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
刃数3全長(mm)39シャンク径(mm)3内径/外径内径
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
タップ・ダイス