絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(26)
  • ワルター(16)
  • エスコ(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • カーメックス(4)
  • TDT(田野井)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リコイルジャパン(1)
ねじの呼び
  • M2(32)
  • M2.2(10)
  • M2.3(10)
  • M3.5(3)
  • M4(6)
  • No.2(1)
  • UNC 2(2)
  • UNC No.1(1)
  • UNC No.2(13)
  • UNF No.1(3)
  • UNF No.2(3)
  • UNF No.6(2)
  • UNF No.8(2)
  • UNF No.10(2)
食付
  • 2.5(5)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 45
  • 46(351)
  • 52(354)
  • 55(181)
  • 60(401)
  • 62(542)
  • 65(203)
  • 70(627)
  • 75(473)
  • 80(475)
  • 82(384)
  • 85(195)
  • 88(265)
  • 90(297)
  • 95(439)
  • 100(586)
  • 105(322)
  • 110(198)
  • 120(243)
  • 125(176)
  • 150(193)
材質
  • ハイス(51)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • (1)
シャンク径(mm)
  • 1.4(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(43)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
1.4・2.5・2.8・3・4・4.5
表面処理
  • その他コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
  • 多層コーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(4)
その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 4(20)
  • 6(18)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(7)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(1)
4・6・7・8・9・10・11・12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ) ワルター転造タップ CRNコート(メートルねじ)ワルター
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ (HSS/仕上) エスコハンドタップ (HSS/仕上)エスコ
765税込842
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)プロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)プロトティップ
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)プロトティップ
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター転造タップ ノンコート(メートルねじ)ワルター
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)ワルター
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)ワルター
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)ワルター
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)ワルター
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)ワルター
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)ワルター
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップワルター
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)ワルター
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)ワルター
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
タップ・ダイス