絞り込み
ブランド
  • プロトティップ(50)
  • ワルター(26)
  • カーメックス(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • エスコ(8)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SK11(1)
ねじの呼び
  • 5/16(4)
  • M2.5(5)
  • M3(58)
  • M3.5(21)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(4)
  • No.4(2)
  • UNC 4(2)
  • UNC No.4(13)
  • UNC No.5(9)
  • UNC No.6(18)
  • UNF No.4(6)
  • UNF No.5(6)
  • UNF No.6(11)
  • UNJC No.4(1)
  • UNJC No.6(1)
  • W1/8(2)
  • その他(2)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(11)
  • 4.5(6)
  • 5(4)
全長(mm)
  • 56
  • 46(363)
  • 52(361)
  • 55(183)
  • 60(407)
  • 62(552)
  • 65(207)
  • 70(632)
  • 75(477)
  • 80(478)
  • 82(387)
  • 85(202)
  • 88(267)
  • 90(298)
  • 95(444)
  • 100(586)
  • 105(324)
  • 110(200)
  • 120(245)
  • 125(179)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(89)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(3)
  • (1)
シャンク径(mm)
  • 2.2(3)
  • 2.8(1)
  • 3.5(80)
  • 4(62)
  • 6(2)
2.2・2.8・3.5・4・6
表面処理
  • その他コーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
  • 多層コーティング(4)
  • 酸化処理(OX)(8)
その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 5(11)
  • 6(35)
  • 6.5(21)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(42)
  • 9.5(1)
  • 10(23)
  • 11(21)
  • 12(13)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 48(1)
5・6・6.5・7・8・9・9.5・10・11・12・15・18・20・40・44・48
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
六角軸コンビタップドリル SK11六角軸コンビタップドリルSK11(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,130税込1,243特価
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(3.82MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
979税込1,077
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
779税込857
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ) ワルター転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)ワルター
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)ワルター
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,130税込1,243
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF)エスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ関連資料(2.14MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)プロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)プロトティップ
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)プロトティップ
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)プロトティップ
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)プロトティップ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)プロトティップ
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
タップ・ダイス