絞り込み
ブランド
  • カーメックス(52)
  • イスカル(6)
  • Thread Master(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • M4(1)
  • M10(3)
  • NPT 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • TR10(1)
  • TR11(1)
  • TR12(1)
  • UN 1/4(1)
  • UN 3/8(1)
  • UN 1/2(1)
  • UNC 1/4(2)
  • UNC 3/8(2)
  • UNF 3/8(2)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 64
  • 46(363)
  • 52(361)
  • 55(183)
  • 60(407)
  • 62(552)
  • 65(207)
  • 70(632)
  • 75(477)
  • 80(478)
  • 82(387)
  • 85(202)
  • 88(267)
  • 90(298)
  • 95(444)
  • 100(586)
  • 105(324)
  • 110(200)
  • 120(245)
  • 125(179)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(57)
3・6・8
表面処理
  • TiAlN系コーティング(6)
  • 窒化処理(NI)(6)
TiAlN系コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ポイントタップ Thread Master六角軸ポイントタップThread Master(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径内径
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径内径
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)カーメックス
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
内径/外径共用刃数5仕様ねじ切深さ:2xD1クーラント油穴1ヶ貫通
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド BSPTカーメックス
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
超硬ソリッド 溝入れミリング カーメックス超硬ソリッド 溝入れミリングカーメックス
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
寸法R(mm)0.1
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
油穴
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55°カーメックス
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
油穴
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 カーメックス超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用カーメックス
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用カーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用 カーメックス超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用カーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3
タップ・ダイス