絞り込み
ブランド
  • 大西工業(5)
  • マキタ(5)
  • RUKO(4)
  • イスカル(2)
  • フェルケル(2)
  • イチネンアクセス(2)
  • 早坂精密工業(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • ユニーズ(1)
ねじの呼び
  • M3(17)
  • M4(18)
  • M5(16)
  • M6(18)
  • M8(15)
  • M10(12)
  • M12(2)
  • W5/16(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
全長(mm)
  • 36(3)
  • 39(3)
  • 41(3)
  • 44(3)
  • 50(2)
  • 51(3)
  • 54(2)
  • 57(2)
  • 59(3)
  • 60(3)
  • 63.5(2)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 68(4)
  • 70(5)
  • 72(2)
  • 75(2)
  • 82(2)
  • 120(1)
  • その他(2)
材質
  • ハイス(19)
  • 合金工具鋼(2)
シャンク径(mm)
  • 6.35
  • 3(231)
  • 4(474)
  • 5(407)
  • 5.5(425)
  • 6(734)
  • 6.2(405)
  • 7(581)
  • 8(502)
  • 8.5(405)
  • 10(240)
  • 10.5(340)
  • 11(267)
  • 12(244)
  • 12.5(309)
  • 14(495)
  • 15(244)
  • 17(213)
  • 18(243)
  • 20(199)
  • 23(249)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(1)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(1)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 24(3)
  • 40(2)
  • その他(3)
8・9・9.5・12・15・17・17.5・18・19・20・21・24・40・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S大西工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業六角軸スパイラルタップ HEX-SFT早坂精密工業(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L大西工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタステンレス対応 六角軸ポイントタップマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
六角軸タップ マキタ六角軸タップマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
六角軸タッピングドリル セット RUKO六角軸タッピングドリル セットRUKO
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバー質量(g)280被削材鉄、アルミ、銅シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S大西工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無
六角軸ガイド付タップ イチネンアクセス六角軸ガイド付タップイチネンアクセス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)材質HSS鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸スパイラルタップ マキタ六角軸スパイラルタップマキタ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に全長(mm)-タイプ貫通穴用、止り穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)突き出しセンタ有無-
六角軸タッピングドリル フェルケル六角軸タッピングドリルフェルケル
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸スパイラルタップ ウイニングボアー六角軸スパイラルタップウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法M10×1.5適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー全長(mm)-被削材鉄、アルミ、真鍮下穴径(Φmm)(推奨)8.5突き出しセンタ有無-
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル六角軸タッピングドリル チタンコーティングフェルケル
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 イチネンアクセス六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付イチネンアクセス
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
ガイド付きで、曲がらず垂直にタップ立てができます。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSSシャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸タッピングドリル マキタ六角軸タッピングドリルマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
六角軸タップ(タップレンチ兼用) マキタ六角軸タップ(タップレンチ兼用)マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T大西工業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
タップ・ダイス