絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(111)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(92)
  • TDT(田野井)(19)
  • カーメックス(13)
  • エスコ(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • イシハシ精工(5)
  • TRUSCO(2)
  • TZ(2)
ねじの呼び
  • M2(46)
  • M3(94)
  • M4(94)
  • M5(94)
  • M6(112)
  • M8(108)
  • M10(110)
  • M12(106)
  • M14(70)
  • M16(81)
  • M18(57)
  • M20(62)
  • M22(48)
  • M24(51)
  • Rc(PT) 1/8(80)
  • Rc(PT) 1/4(80)
  • Rc(PT) 3/8(80)
  • Rc(PT) 1/2(79)
  • Rc(PT) 3/4(61)
  • Rc(PT) 1(61)
食付
  • 2.5
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 46(70)
  • 52(72)
  • 55(67)
  • 60(78)
  • 62(149)
  • 65(72)
  • 70(96)
  • 75(90)
  • 80(86)
  • 82(75)
  • 85(60)
  • 88(48)
  • 90(44)
  • 95(105)
  • 100(124)
  • 105(66)
  • 110(41)
  • 120(70)
  • 125(39)
  • 150(56)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(185)
  • バナジウムハイス(72)
  • 粉末ハイス(27)
  • 超硬合金(12)
シャンク径(mm)
  • 3(39)
  • 4(99)
  • 5(93)
  • 5.5(98)
  • 6(128)
  • 6.2(89)
  • 7(108)
  • 8(128)
  • 8.5(92)
  • 10.5(71)
  • 11(105)
  • 12.5(66)
  • 14(154)
  • 15(50)
  • 17(51)
  • 18(100)
  • 19(51)
  • 20(37)
  • 23(107)
  • 26(81)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・11・12.5・14・15・17・18・19・20・23・26・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
  • CrN系コーティング(2)
  • TiCN系コーティング(7)
  • TiN系コーティング(19)
  • その他コーティング(31)
  • ノンコーティング(22)
  • ホモ処理(41)
  • 多層コーティング(31)
  • 窒化処理(NI)(6)
  • 酸化処理(OX)(28)
CrN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 7(40)
  • 8(37)
  • 9(42)
  • 11(53)
  • 12(44)
  • 13(73)
  • 14(39)
  • 15(99)
  • 16.5(36)
  • 18(64)
  • 19(119)
  • 21(66)
  • 24(34)
  • 26(43)
  • 27(34)
  • 28(70)
  • 29(49)
  • 33(35)
  • 35(78)
  • 45(57)
7・8・9・11・12・13・14・15・16.5・18・19・21・24・26・27・28・29・33・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップ・ダイス