絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TDT(田野井)(1)
ねじの呼び
  • M1.4(1)
  • M1.7(1)
  • M2(1)
  • M2.3(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
食付
  • 8
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
3・4・5・5.5・6
表面処理
  • 多層コーティング(1)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
9・11・12・13・14・18・20・22・24
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップ・ダイス