絞り込み
ねじの呼び
- 5/8
- 3/8(154)
- 1/2(153)
- M2(313)
- M2.5(238)
- M2.6(203)
- M3(670)
- M3.5(172)
- M4(703)
- M5(713)
- M6(791)
- M8(799)
- M10(804)
- M12(713)
- M14(464)
- M16(519)
- M18(352)
- M20(397)
- M22(241)
- M24(264)
- M30(161)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(9)
- 2.5(9)
- 2.75(1)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(16)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 24(1)
全長(mm)
- 79.4(1)
- 80(4)
- 82(3)
- 85(3)
- 89(1)
- 95(36)
- 100(1)
- 105(2)
- 110(5)
- 150(3)
- 188(1)
- 200(6)
- その他(3)
材質
- ハイス(59)
- バナジウムハイス(2)
- 合金工具鋼(22)
- 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
- 12(19)
- 12.5(27)
- 14(1)
- 15(2)
- 19(3)
- 20(3)
- その他(3)
表面処理
- その他コーティング(1)
- ホモ処理(1)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(10)
その他コーティング・ホモ処理・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 14(2)
- 18(2)
- 22(1)
- 26(24)
- 30(1)
- 32(7)
- 33(2)
- 35(3)
- 37(5)
- 75(1)
14・18・22・26・30・32・33・35・37・75
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- SKC(26)
- エスコ(13)
- OSG(オーエスジー)(5)
- カーメックス(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から8日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)