タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズエスコ翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-65
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズエスコ翌々日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.6×32●全長:45mm●■巾:3.0mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●UNC(アメリカねじ並目)アズワン品番65-9302-83
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mmアズワン品番65-9300-32
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mmアズワン品番65-9300-30
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9300-08
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)アズワン品番65-9301-09
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ翌々日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mmアズワン品番65-9300-33