用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
材質HSS(ハイス鋼)
全長(mm)70
質量(g)24
ピッチ喰い付き:5.0P
溝長(mm)32
被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズW5/16-18(2分5厘)
シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)推奨下穴径:6.6
JIS等級2級
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長(mm)70
質量(g)28
ピッチ喰い付き:5.0P
溝長(mm)33
被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズW3/8-16(3分)
シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)推奨下穴径:8.0
JIS等級2級
1本
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長(mm)82
質量(g)44
ピッチ喰い付き:5.0P
溝長(mm)43
被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズW1/2-12(4分)
シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)推奨下穴径:10.7
JIS等級2級
1本
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
六角軸ビットホルダー付
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)
アズワン品番65-2232-84
1セット(6本)
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M5×0.8●ドリルサイズ:4.2mm
アズワン品番65-9299-57
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W1/2-12(4分)●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.7mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-78
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mm
アズワン品番65-9299-58
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-76
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-24
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-89
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-87
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-23
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-70
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-72
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-61
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W3/8-16(3分)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.0mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
アズワン品番65-9299-77
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-85
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-62
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-22
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-86
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-90
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-74
1本
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
アズワン品番65-9299-71
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-88
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-91
1本
¥5,060
税込¥5,566
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-79
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-83
1本
¥3,990
税込¥4,389
翌々日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-81
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-64
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。