タップ・ダイス :「細目ネジ」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
1組
24,100 税込26,510
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考) アズワン品番65-3893-70
1組
8,980 税込9,878
3日以内出荷

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。 材質SKH 喰付き部の山数1.5P(上)
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 呼びM10×1.25 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール 外径(mm)ダイス:25.4
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

エスコ丸ダイス
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,170 税込2,387
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●呼び:9/16"×18●材質:HSS-G●ダイス外径:38mm●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9304-65
1個
4,200 税込4,620
3日以内出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1/4"×28●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-18
1セット
2,140 税込2,354
翌日出荷

1セットほか
2,420 税込2,662
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-19
1セット
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-20
1セット
2,550 税込2,805
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1"×12●全長:110mm●■巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-27
1セット
11,800 税込12,980
翌日出荷

1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)