16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

材質SKS-2 外径(Φmm)75
1個
52,700 税込57,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き 材質TIN-CO-HSS アズワン品番64-7939-39
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

1本
1,220 税込1,342
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISⅢ級、仕上タップ
仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 アズワン品番68-1859-05
1本
635 税込699
3日以内出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-83
1本
3,990 税込4,389
翌々日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-91
1本
5,060 税込5,566
当日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング