右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番339-0543
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
材種IC950
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。
仕様AチップCOAT
トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性。
独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
材質IC908、IC1008、サーメット、超硬
仕様突切、溝入れ加工用
タイプペンタカットチップ
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
90°リードカッター用チップ。
左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
材質鋼用コーティングチップ
トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。
新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。
ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工
材質コーティング
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。
5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用
材質コーティング
仕様フルR
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
寸法W(mm)3
勝手なし
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質超硬チップ
仕様2.2mm幅チップ勝手付き6°左勝手チップ
トラスコ品番516-8317
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップ
トラスコ品番516-9054
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途突っ切り加工用。
材質コーティング
幅(mm)3
寸法(mm)ノーズR:0.25
角度(°)勝手付き:4
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
穴の形状-
チップブレーカ両面
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°
トラスコ品番624-4815
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.3
適合被削材種PMS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質SUS系対応コーティングチップ
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
仕様左勝手ホルダー
トラスコ品番622-0011
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
60°内径ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番623-4305
材質コーティング
ねじ60°
勝手右
加工深さ2
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番623-4313
材質コーティング
ねじ55°
勝手右
加工深さ2
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、旋削加工用。
すくい角(°)GAMF:6
機能長さ(mm)LF:20
機能幅(mm)WF:12.2
内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。
トラスコ品番110-6860
勝手右
コーティングTiAlN
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。