チップ :「小径」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラント穴付きです。
用途小径加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上げ刃付きです。
用途細目ねじ用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端面深溝加工用です。
用途端面深溝加工用。 トラスコ品番110-2149 材種IC228 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

端面加工用小径ソリッドバーです。
用途端面加工用。 トラスコ品番183-2343 材質IC228 材種IC228 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

クーラント穴付きです。
用途端面加工用。 仕様端面加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカー・クーラント穴付きです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途端面深溝加工用。 仕様端面加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。 仕様ピコカット/チップ 勝手
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。 トラスコ品番210-4474 材質超硬+TiNコーティング 長さ(mm)【LF】30 全長(mm)30 勝手 最小加工径(Φmm)0.6
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

クーラント穴付きです。
用途内径旋削・倣い・面取り加工用。 トラスコ品番523-6247 材種IB55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷

高硬度材(HRc65まで)対応可能です。
用途内径旋削、面取り加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途端面深溝加工用。 仕様端面加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。 トラスコ品番110-6860 勝手 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.2
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

クーラント穴付きです。
用途端面加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深い位置の内径倣い加工用です。
用途内径倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。
用途内径旋削・面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内径旋削・45°面取り加工用です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径旋削・45°面取り加工用。 仕様内径旋削・45度面取り加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。 材質超硬+TiNコーティング 勝手
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径旋削、面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途60°内径ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径旋削、倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼向けです。
用途内径旋削、倣い、面取り加工用。 材種IB55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカ付き小径ソリッドバーです。
用途内径ボーリング・倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径後挽き加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

突っ切り前加工の裏面取り用です。
用途面取り加工用。 仕様裏面取加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンググリップチップ対応です。
用途ミーリング加工用。 シャンク径(Φmm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工 材質コーティング
1セット(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。 全長(mm)4 刃長(mm)3 寸法R(mm)0.4 コーナーR(mm)0.1 適合ホルダHM390 ETP-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ HP ANKT
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)7.5
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内部クーラント穴付きです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング