絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(209)
  • 京セラ(132)
  • 三菱マテリアル(106)
  • 住友電工ハードメタル(91)
  • サンドビック(68)
  • ケナメタル(66)
  • ワルター(48)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • SANDVIK(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • 三菱(8)
  • カーメックス(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 富士元工業(2)
  • 株洲工具(2)
  • マパール(1)
形状
形状
ひし形(6)
形状
円形(4)
形状
平行四辺形(4)
形状
正三角形(7)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(7)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(12)
  • PVDコーティング(22)
  • その他(2)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(24)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(15)
  • 0.8(16)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(2)
  • -(2)
厚さ(mm)
  • 3.18(2)
  • 3.97(5)
  • 4.35(1)
  • 4.58(2)
  • 4.76(9)
  • 5(1)
  • 5.1(2)
  • 5.56(3)
  • 6.35(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.9(2)
切刃長さ(mm)
  • 4.6(2)
  • 9.52(1)
  • 10.5(1)
  • 12.7(3)
  • 16(6)
  • 16.4(2)
  • 16.5(6)
  • 16.6(6)
  • 17.05(2)
  • 17.3(3)
  • 17.7(2)
4.6・9.52・10.5・12.7・16・16.4・16.5・16.6・17.05・17.3・17.7
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(1)
  • 7(14)
  • 11(6)
  • 15(5)
  • 25(2)
0・5・7・11・15・25
チップブレーカ
  • ブレーカつき(31)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(69)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「T16」の検索結果

関連キーワード
  • mmt16er
  • vcgt160404
  • tcmt16t304
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリドゥ845 イスカルヘリドゥ845イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル イスカルシュレッドミルイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPMT イスカルISOターン チップ TPMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
内径旋削の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/Lイスカル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Pイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 芯高調整機器 イスカル部品 芯高調整機器イスカル
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
仕様芯高調整機器RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット イスカルISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメットイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT イスカルチップ TPMTイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ターニング アルミニウム イスカルターニング アルミニウムイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC1520
ISOターン チップ VCGT-AS イスカルISOターン チップ VCGT-ASイスカル
64,980税込71,478
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1520
ISO旋削 チップ VCMT-14 イスカルISO旋削 チップ VCMT-14イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT イスカルチップ TCMTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
粗~中仕上げ加工用です。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
7,298税込8,028
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
カットグリップ アダプター CGPAD-JHP イスカルカットグリップ アダプター CGPAD-JHPイスカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
高圧クーラントタイプです。
用途モジュラーグリップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
TGMF/TGMPチップ用アダプタ 高圧クーラント対応 TGPAD-JHP イスカルTGMF/TGMPチップ用アダプタ 高圧クーラント対応 TGPAD-JHPイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
TGMF/TGMPチップ用アダプタです。
用途多機能、溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-M3M イスカルISOターン チップ TCMT-M3Mイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り/チップ イスカルねじ切り/チップイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番582-5141材質PVD材種IC908
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U60イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ TCMT-M3P イスカルISOターン チップ TCMT-M3Pイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応
部品 芯高調整用水準器 イスカル部品 芯高調整用水準器イスカル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様芯高調整用水準器RoHS指令(10物質対応)対応
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55 イスカル横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55イスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番339-0080材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
C その他ミーリング/チップ 超硬 イスカルC その他ミーリング/チップ 超硬イスカル
6,198税込6,818
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ TPMT イスカルISOターン チップ TPMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
内径旋削の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5895材質IC9250チップ形状三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
旋削加工用チップ RCMT イスカル旋削加工用チップ RCMTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM イスカルISOターン チップ TCMT-SMイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
led t16特集
おすすめ人気ランキング
チップ