2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質コーティング
トラスコ品番518-1968
寸法W(mm)6.41
寸法R(mm)0.50
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
トラスコ品番338-4501
材質IC908
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°
トラスコ品番624-4815
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.3
適合被削材種PMS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削
材質ステンレス
コーナーR(mm)3.0
仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)
トラスコ品番517-7162
タイプ汎用
寸法d(Φmm)12
切刃(mm)7.0
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
90°リードカッター用チップ。
左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
材質鋼用コーティングチップ
トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質コーティング
左右兼用チップで使い勝手に優れます。
5コーナー使いで高い経済性。
独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質超硬
トラスコ品番518-1992
寸法W(mm)3.02
寸法R(mm)1.50
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
クーラント穴付きのアダプター交換式内径ボーリングバーです。
用途内径端面溝入れ・拡溝加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス一体型テーパーシャンクホルダーです。
用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
10コーナー使いねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工
材質超硬
厚さ(mm)2.1
切刃長さ(mm)16
ねじ山角度(°)60
穴の形状円筒穴
チップ寸法(mm)16
バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9340
勝手右
切削幅(mm)4.05
コーティングTiAlN
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.24
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質超硬
仕様ペンタカットチップ
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9494
コーティングTiAlN+TiN
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種PMKHNS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
材質超硬
仕様IQ846チップ
トラスコ品番621-7982
セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工
材質超硬
仕様マルチマスターヘッド、IC908
タイプ4刃列
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番112-6409
コーティングなし
適合被削材種MKHNS
コーナー半径Re(mm)0.25
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。