スローアウェイチップ住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,878
1セット(10個)
翌日出荷
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ住友電工ハードメタル¥23,980税込¥26,378
1セット(10個)
3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12みぞ穴GブレーカUM切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無両面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
旋削チップ TPGT-AY住友電工ハードメタル翌々日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8被削材アルミニウム合金・非鉄金属切刃長さ(mm)9.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種H1ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号AY等級記号G内接円IC(mm)5.56
旋削チップ TNMG-UM住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続