チップ ZPMTDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ SWBXDIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ EOMTDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ BNMDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷から3日以内出荷
コーティング DH102 を採用しサイズを拡張!
刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート
切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。
強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。
中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。
高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。
ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
チップ SPGADIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXFDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
チップ WNHUDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33精度H
スローアウェイチップDIJET(ダイジェット工業)¥33,980~税込¥37,378~
1箱(10個)
翌々日出荷
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XOETDIJET(ダイジェット工業)¥15,971~税込¥17,568~
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ ZOETDIJET(ダイジェット工業)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ TPMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート TPM形
寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
チップ TNMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート TNM形
ボールSヘッド SMHBDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
用途曲面加工、ポケット加工刃数4表面処理DHハードコート寸法C(mm)5.5ねじれ角(°)45材種DH115
チップ LRMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート LRM形
精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
チップ YOHWDIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13
チップ XPHWDIJET(ダイジェット工業)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ XPHTDIJET(ダイジェット工業)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
4日以内出荷
用途傾斜面仕上げ用寸法A(mm)10.6精度H寸法B(mm)6寸法T(mm)3.35寸法rε(mm)0.8寸法θ°11
チップ XNHUDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
用途高能率・平面削り用仕様さらい刃寸法A(mm)17.5精度H寸法T(mm)6.5寸法rε(mm)1
チップ XEHWDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
用途汎用一般・平面削り用仕様さらい刃材質PVDコーティング/DH103精度H
チップ SPNWDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
用途高送り・形状加工用形状正方形精度N逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1.5
チップ SPMTDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ SPETDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ SDEWDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ SDETDIJET(ダイジェット工業)¥10,000~税込¥11,000~
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ RNMUDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
精度M寸法D(Φmm)4.6寸法T(mm)5.3コーナー数8(両面)寸法Dc(Φmm)12
チップ KRMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート
チップ ENMUDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
チップ ENMQDIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
材質PVDコーティング/DH102寸法A(mm)10精度M寸法B(mm)6寸法T(mm)3.2寸法rε(mm)1.2