カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(301)
- 溝入れ・突っ切り(76)
- ねじ切り(2)
- チップバー(3)
- チップ関連工具(1)
- チップ関連商品(39)
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(71)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- イスカル(10)
- カーメックス(2)
- ケナメタル(70)
- サンドビック(61)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- テグテックジャパン(1)
- ワルター(4)
- 三菱(12)
- 三菱マテリアル(105)
- 京セラ(41)
- 住友電工ハードメタル(28)
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
チップ :「CBN」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

MEGA COAT CBN
京セラ¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用 MDT溝入れ CBNインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(2個)翌々日出荷高硬度鋼とパーライト系鋳鉄向けコーナーろう付けタイプのCBN片面インサートです。仕様セコ品番:02466785トラスコ品番510-2174材種CBN200
溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN
京セラ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から3日以内出荷材質(本体)KBN05M寸法S(mm)4.3刃先E008寸法LE(mm)2.9コーナー数1寸法INSL(mm)20
転削加工用インサート CBN BXC90
タンガロイ¥69,980~税込¥76,978~1箱(2個)翌々日出荷から4日以内出荷鋳鉄の高速加工に最適です。用途被削材:鋳鉄。適合被削材種鋳鉄材種BXC90RoHS指令(10物質対応)対応
CBN インサート SNGN
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.7
CBN インサート DNGN
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)10逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.21
CBN インサート CNGN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
CBN インサート CNGX
ケナメタル¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)12.9
CBN インサート SNMA
ケナメタル¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.7
CBN インサート CNMA
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
CBN インサート SNGX
ケナメタル¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)12.7
CBN インサート DNMA
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)11.63
CBN インサート TNGN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
CBN インサート RCGN
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)7穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
CBN インサート RNGX
ケナメタル¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76
CBN インサート RNGN
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状円形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
CBN インサート TNGX
ケナメタル¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)16.5