カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(255)
- 溝入れ・突っ切り(131)
- ねじ切り(112)
- チップバー(20)
- 先端交換式ヘッド(16)
- チップ関連工具(5)
- チップ関連商品(76)
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- 京セラ(242)
- イスカル(94)
- サンドビック(58)
- カーメックス(42)
- タンガロイ(38)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- 住友電工ハードメタル(22)
- SANDVIK(19)
- ケナメタル(17)
- 三菱マテリアル(16)
- ワルター(15)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- HORN(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- THECUT(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- ブランドをもっと見る
京セラ・イスカル・サンドビック・カーメックス・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・住友電工ハードメタル・SANDVIK・ケナメタル・三菱マテリアル・ワルター・DIJET(ダイジェット工業)・HORN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三和製作所(三和バイト)・OSG(オーエスジー)・THECUT・NTKカッティングツールズ・SANWA(三和電気工業)・ブランドをもっと見る
チップ :「R12」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷トラスコ品番604-6665被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198税込¥7,9181箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサートです。寸法L(mm)16.5材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 16
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198税込¥7,9181箱(2個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(2個)翌々日出荷外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHR/L-24
イスカル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から29日以内出荷ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を発揮します。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,598税込¥9,4581箱(2個)翌々日出荷外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
スイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-22BF
イスカル¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から6日以内出荷正面/背面クランプ式です。用途旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
...