絞り込み
ブランド
  • SYIC
  • MSTコーポレーション(706)
  • BIG DAISHOWA(501)
  • 日研工作所(473)
  • イスカル(449)
  • サンドビック(392)
  • ユキワ精工(251)
  • タンガロイ(134)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(109)
  • カトウ工機(76)
  • TRUSCO(67)
  • マンヨーツール(64)
  • 日東工器(60)
  • 三菱マテリアル(55)
  • 聖和精機(52)
  • 田倉工具(51)
  • 住友電工ハードメタル(46)
  • 京セラ(37)
  • カイザー(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチセンサー SYIC

    タッチセンサー

    SYIC(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
    用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
  • タッチセンサー(通電方式) SYIC

    タッチセンサー(通電方式)

    SYIC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オーバーラン保護機能付です。音と光で高感度の位置を検出します。全周4ヵ所で確認できる赤いランプ付です。
    用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコレット SYIC

    スプリングコレット

    SYIC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
    寸法B(mm)27寸法A(Φmm)17コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
ツーリング