絞り込み
ブランド
- GLOBE(旧堀内製作所)
- モノタロウ(8)
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(503)
- 日研工作所(475)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- NTツール(268)
- ユキワ精工(260)
- タンガロイ(196)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(110)
- VERTEX(バーテックス)(102)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(68)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 三菱マテリアル(57)
- 聖和精機(53)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- ブランドをもっと見る
特価

チャックハンドル 一体型
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。用途ドリルチャックの締め付け用
チャックハンドル 従来型
GLOBE(旧堀内製作所)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷昔ながらのデザインのチャックキーです。 型番にAが付いているモデルは、ハンドル棒が長く力をかけやすいものになります。用途ドリルチャックの締め付け用
ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ダイススリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
ダイスホルダー スライドタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用質量(g)2788ダイス径寸法(Φmm)50
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
標準外テーパードリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
引張用チャック TR
GLOBE(旧堀内製作所)¥28,880~税込¥31,768~1個当日出荷から6日以内出荷材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
テーパークリーナー
GLOBE(旧堀内製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷ウエス交換できるから経済的、しかもクリーンです。 テーパー角度、ホルター内径にピッタリ合います。 スプリング効果で、内面全体をしっかりクリーニング出来ます。 材質はジュラコン®;を使用し、油や繰り返しの曲げにも耐久性は抜群です。用途工作機械用メンテナンス用品
タップチャック モールステーパーシャンク一体型
GLOBE(旧堀内製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。 一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。 機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
タップチャック ジャコブステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。 一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。 タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
回転センターチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用セット内容チャックハンドル幅(mm)55
オールステンレス製チャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
小径用ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
ドリルスリーブ総焼入
GLOBE(旧堀内製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
ダイヤモンドレースセンター
GLOBE(旧堀内製作所)¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
クーラントチューブスリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
超硬チップ付チャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。 タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
キーレスドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。用途ドリルの把握用
ドリルソケット総焼入
GLOBE(旧堀内製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ドリルソケット部分焼
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,698~税込¥7,368~1個6日以内出荷総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ドリルスリーブ部分焼
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
引張用チャック TF
GLOBE(旧堀内製作所)¥32,880~税込¥36,168~1個6日以内出荷材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。用途引張試験機用・平材用セット内容チャックハンドル
テーパードレッサー
GLOBE(旧堀内製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から21日以内出荷ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。 母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。用途工作機械用メンテナンス用品
ダイスソケット
GLOBE(旧堀内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
ダイスホルダー 固定タイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用
CNCダイスホルダー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。用途ダイス加工用
CNCダイスホルダー タップシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。用途ダイス加工用
DH-50J4S用セットボルト
GLOBE(旧堀内製作所)¥499税込¥5491セット6日以内出荷スライドタイプ DH-50J4Sの標準付属品で、スライド部の固定をすると共に、回り止めキーにもなっています。 単品でパーツ販売しておりますので、傷んだら交換して下さい。 セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。 すべて交換する場合は、2本必要です。 他社のダイスホルダーには使用出来ません。用途ダイスホルダースライドタイプDH-50J4S用パーツ対応機種DH50-J4S