絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- MSTコーポレーション(705)
- BIG DAISHOWA(501)
- 日研工作所(473)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(250)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(109)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(58)
- 三菱マテリアル(55)
- 聖和精機(52)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(47)
- 京セラ(37)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る

NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)25
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)20
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-8
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)12
コレットホルダセット BL250-CLTS
ギガ・セレクション¥81,980税込¥90,1781組32日以内出荷常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
回転センタ BL250-CTR
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。