絞り込み
ブランド
- マパール
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(501)
- 日研工作所(473)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(250)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(109)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(59)
- 三菱マテリアル(55)
- 聖和精機(52)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- 京セラ(37)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る

ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥109,800~税込¥120,780~1台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40
マパール¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63
マパール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC
マパール¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ
マパール¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ
マパール¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ
マパール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ
マパール¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ
マパール¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ
マパール¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイドロチャック ストレートスリーブ
マパール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5°
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷トラスコ品番683-1082全長(mm)100タイプBT-40把握径(Φmm)25
UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)
マパール¥52,980~税込¥58,278~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A63
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
マパール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A100寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)タイプBT-40














![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)