絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(28)
  • 4(30)
  • 5.3(29)
  • 5.5(31)
  • 6(30)
  • 6.5(29)
  • 7(34)
  • 7.5(29)
  • 7.8(34)
  • 8(33)
  • 8.5(45)
  • 9(35)
  • 9.5(34)
  • 10(38)
  • 10.5(43)
  • 11(28)
  • 11.5(28)
  • 12(33)
  • 12.5(30)
  • 13(31)
シャンク径(Φmm)
  • 2(11)
  • 2.3(10)
  • 3(48)
  • 4(44)
  • 5(23)
  • 6(39)
  • 7(19)
  • 8(40)
  • 9(23)
  • 10(42)
  • 11(19)
  • 12(35)
  • 13(20)
  • 14(14)
  • 16(38)
  • 20(49)
  • 32(13)
  • MT1(18)
  • MT2(20)
  • MT3(21)
材質
  • PVDコーティング(10)
  • コバルトハイス(124)
  • ハイス(133)
  • 超硬合金(44)
全長(mm)
  • 55(17)
  • 70(14)
  • 100(39)
  • 102(13)
  • 105(20)
  • 118(13)
  • 127(13)
  • 140(18)
  • 150(56)
  • 170(33)
  • 190(41)
  • 200(56)
  • 250(51)
  • 255(30)
  • 300(39)
  • 350(37)
  • 400(26)
  • 450(25)
  • 500(23)
  • 600(18)
シャンク形状
  • その他(5)
  • エンドミルシャンク(12)
  • ストレートシャンク(89)
溝長(mm)
  • 23(20)
  • 29(20)
  • 35(26)
  • 40(21)
  • 50(19)
  • 56(22)
  • 75(43)
  • 90(23)
  • 92(19)
  • 100(77)
  • 115(49)
  • 120(24)
  • 130(40)
  • 150(55)
  • 200(32)
  • 225(24)
  • 250(32)
  • 300(29)
  • 350(23)
  • 400(18)
23・29・35・40・50・56・75・90・92・100・115・120・130・150・200・225・250・300・350・400・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(17)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(31)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(105)
  • ミラクルコーティング(9)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(348)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(242)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(205)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(113)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
705件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329~税込¥362~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • 三角ドリル(13型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(13型)

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル

    鉄工ドリルセット

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
    材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥219~税込¥241~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • 三角ドリル(10型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(10型)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
  • 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(6.5型)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル

    鉄工用ロングドリル

    三菱マテリアル
    ¥439~税込¥483~
    1本
    4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル

    鉄骨用テーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
    用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
...
ドリル