絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(9)
- 1.2(11)
- 1.3(12)
- 1.6(13)
- 1.8(13)
- 1.9(12)
- 2.4(9)
- 2.5(9)
- 3(10)
- 3.8(9)
- 4.5(9)
- 10.1(10)
- 10.2(11)
- 10.3(9)
- 10.5(13)
- 10.6(9)
- 10.8(11)
- 10.9(9)
- 11.2(9)
- 11.5(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(23)
- 4(17)
- 5(10)
- 6(14)
- 7(12)
- 8(16)
- 9(10)
- 10(17)
- 10.1(2)
- 11(10)
- 12(15)
- 13(10)
- 14(13)
- 14.2(2)
- 15(3)
- 16(6)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(2)
- 20(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 55(8)
- 87.6(11)
- 90(7)
- 92.7(11)
- 100(9)
- 100.8(8)
- 101(8)
- 101.5(5)
- 102(6)
- 105.9(7)
- 110.2(5)
- 117.9(6)
- 118(14)
- 119(6)
- 124.1(6)
- 137.7(10)
- 150.9(6)
- 160.1(6)
- 167(7)
- 183.9(6)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(10)
- 超硬合金(40)
溝長(mm)
- 10(6)
- 20(5)
- 21(5)
- 22(6)
- 24(5)
- 28(5)
- 32(6)
- 35(7)
- 40(8)
- 44(5)
- 45(5)
- 48(7)
- 52(6)
- 55(5)
- 56(7)
- 58(6)
- 60(10)
- 66(6)
- 68(6)
- 116(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(17)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(5)
- ミラクルコーティング(9)
PVDコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- WIDIA(518)
- 協和精工(309)
- 大見工業(199)
- ケナメタル(128)
- グーリング(115)
- OSG(オーエスジー)(80)
- NACHI(不二越)(77)
- RYOCO(菱高精機)(57)
- サンドビック(44)
- タンガロイ(40)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- DIJET(ダイジェット工業)(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(33)
- WIDIN(23)
- NS(日進工具)(22)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 三洋工具(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh20規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7726全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.4フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:17.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh301規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0822全長(mm)OAL:169.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:12.1フルート長(mm)LCF:102.2使用可能長さ(mm)LU:62.7機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:64
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh15規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9288全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:26.2機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh35規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6065全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.1機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh59規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7746全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:45切削径(Φmm)DC:4.6フルート長(mm)LCF:57.8使用可能長さ(mm)LU:37.6機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:45
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh50規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6156全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:45切削径(Φmm)DC:4.3フルート長(mm)LCF:52.8使用可能長さ(mm)LU:35.2機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:45
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh24規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7709全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:28.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh51規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7737全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.4フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:14機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh103規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6139全長(mm)OAL:83.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:6フルート長(mm)LCF:31.1使用可能長さ(mm)LU:19.1機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh31規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7651全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.2機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh101規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6141全長(mm)OAL:101.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.9フルート長(mm)LCF:49.1使用可能長さ(mm)LU:30.6機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh87規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6066全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:45使用可能長さ(mm)LU:28.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh25規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7755全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:11.5機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh22規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6113全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:11.1機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh18規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0827全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:27機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh28規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6086全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.66フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh69規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9303全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.9フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:25.4機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh17規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7657全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.3フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:17.1機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh95規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9264全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.7フルート長(mm)LCF:49使用可能長さ(mm)LU:29.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh62規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7693全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.7フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh53規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9270全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:45切削径(Φmm)DC:4.4フルート長(mm)LCF:52.8使用可能長さ(mm)LU:36機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:45
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh33規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6063全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.1機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh54規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7679全長(mm)OAL:86.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.5フルート長(mm)LCF:25.8使用可能長さ(mm)LU:14.3機能長さ(mm)LF:86寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh81規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9308全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:45使用可能長さ(mm)LU:27.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh76規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7722全長(mm)OAL:118.9シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:61.9使用可能長さ(mm)LU:41.7機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:54