絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 38(5)
  • 43.5(2)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 65(5)
  • 66(2)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(3)
シャンク径(Φmm)
  • 17(1)
  • 21(1)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 280(2)
  • 295(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 480(1)
  • 520(2)
  • 570(1)
  • 920(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 203(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 400(3)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 760(1)
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(704)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(348)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(205)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(113)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

    ヒルティ(HILTI)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
    軸の形状SDSプラス C
  • ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-C

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-SPX SPM

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
    用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
  • フラットポイント TE-CX FP 25 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-CX FP 25

    ヒルティ(HILTI)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
  • シャンク ヒルティ(HILTI)

    シャンク

    ヒルティ(HILTI)
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸の形状SDSプラス C
  • スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 ヒルティ(HILTI)

    スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

    ヒルティ(HILTI)
    8,198税込9,018
    1本
    5日以内出荷
    高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。
    用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)
  • 六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)

    六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM

    ヒルティ(HILTI)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
  • チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP SPME

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
  • コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DS

    ヒルティ(HILTI)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • チゼル ヒルティ(HILTI)

    チゼル

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
    用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
  • シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)

    シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)

    ヒルティ(HILTI)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    19角ソケット用
    軸の形状SDSマックス Y
  • TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)

    TE-FY-BA-C ビットアダプター

    ヒルティ(HILTI)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • チャックスピンドル TE-Y-BFH ヒルティ(HILTI)

    チャックスピンドル TE-Y-BFH

    ヒルティ(HILTI)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • クイックリリースチャック ヒルティ(HILTI)

    クイックリリースチャック

    ヒルティ(HILTI)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • コアビット F-BK ヒルティ(HILTI)

    コアビット F-BK

    ヒルティ(HILTI)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    有効長(mm)80
  • チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-CP FM

    ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    軸の形状SDSプラス C刃先幅寸法(mm)15
  • シャンク (サポーティングシャフト) ヒルティ(HILTI)

    シャンク (サポーティングシャフト)

    ヒルティ(HILTI)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    軸の形状SDSプラス
  • コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-HD

    ヒルティ(HILTI)
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-WD

    ヒルティ(HILTI)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-ALC

    ヒルティ(HILTI)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DDC

    ヒルティ(HILTI)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-SDZ ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-SDZ

    ヒルティ(HILTI)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途コンクリートへの大口径穴明け仕様ガイドプレート付回転+打撃有効長(mm)105
  • TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)

    TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット

    ヒルティ(HILTI)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
    仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
    全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)
  • シャンク ヒルティ(HILTI)

    シャンク

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)

    センタードリル/ピン

    ヒルティ(HILTI)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
ドリル