堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
アズワン品番67-4721-09
1組
¥60,700
税込¥66,770
翌日出荷
。※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#46(桃/PA)#46(白/セラミック)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ16×32(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/48,500~60,600rpm #46(PA)/23,500~41,100rpm #46(セラミック)/44,100~73,500rpm #80/29,300~47,000rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #46(PA)/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック)/チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-03
1セット
¥2,400
税込¥2,640
8日以内出荷
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-02
1セット
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。