4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット
材質HSS(ハイス)
1個
¥8,820
税込¥9,702
当日出荷
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質コバルトハイス
全長(mm)73.5
質量(g)25
溝長(mm)41
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3、13.0(M12の下穴面取り用)
アズワン品番64-7938-42
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質コバルトハイス
全長(mm)75
質量(g)30
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
表面処理チタンコーティング
穴あけ寸法(Φmm)5.3、6.4、8.4、10.5、13.0
アズワン品番64-7938-43
適合ボルトM5、M6、M8、M10、M12
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)11
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-23
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥960
税込¥1,056
8日以内出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)10
刃先径(Φmm)2.5
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-21
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)12
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-25
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)10
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-22
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
寸法(mm)3.0・4.0・5.0
質量(g)32
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-20
入数3本
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2)
材質HSS
寸法(mm)ドリル:2.5
全長(mm)36
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
タップサイズM3×0.5
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
配線用の下穴あけに。
金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。
壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。
刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
三面加工
仕様●刃先径:10●有効長:150●全長:320
アズワン品番65-2224-97
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M4×0.7●ドリルサイズ:3.3mm
アズワン品番65-9299-56
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
アズワン品番65-9297-55
1本
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-58
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番65-9297-60
1本
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
アズワン品番65-9297-63
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-64
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-32
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-33
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。