ドリル :「六角軸」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。 仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
2,690 税込2,959
当日出荷

1個ほか
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 真円に近い穴あけを実現 位置決め性能が向上 鉄筋接触時の安全性向上 デッキプレートを貫通 少ない外径摩耗
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬チップ付 充電インパクトドリルで使用可能 水使用で切削性、耐久性が向上します。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に 仕様●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mm ドリル径(Φmm)5.3 アズワン品番65-2224-96
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エスコ品番EA824BH-6 刃長(mm)70 刃先径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ品番EA824BH-5 刃長(mm)62 刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコ品番EA824BH-4 刃長(mm)54 刃先径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

エスコ品番EA824BH-3 刃長(mm)42 刃先径(Φmm)3 シャンク径(mm)6.35
1個
850 税込935
翌日出荷

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼
1本
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス) シャンク径(mm)6.35
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
1本
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インパクトドリル用 超硬チップ付
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160 シャンクサイズ(mm)六角:11.2 シャンク径(mm)13.0
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA824BH-2 刃長(mm)29 刃先径(Φmm)2 シャンク径(mm)6.35
1個
850 税込935
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)15 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-68 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,280 税込1,408
当日出荷

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)12 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-67 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

インパクト使用可
用途鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
1セット(2本)
735 税込809
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)8 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-65 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)7 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-64 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)5 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-62 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
8日以内出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)3 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-60 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 全長(mm)460 六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2 被削材対応:木材 サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼 被削材対応:木材
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)6 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-63 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど ドリル径(Φmm)3 アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
9,580 税込10,538
当日出荷

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)4 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-61 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)2 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-59 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)10 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-66 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,230 税込1,353
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃先径(Φmm)6.5 アズワン品番64-2271-86 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,410 税込1,551
当日出荷

下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2) 材質HSS 寸法(mm)ドリル:2.5 全長(mm)36 サイズ(inch)六角シャンク:1/4” タップサイズM3×0.5
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷