用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)24×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)24
アズワン品番64-7938-39
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木材
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7938-20
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)23×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)23
アズワン品番64-7938-37
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)22×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7938-35
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)22×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7938-34
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)20×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)20
アズワン品番64-7938-31
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)20×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)20
アズワン品番64-7938-30
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)19×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)19
アズワン品番64-7938-28
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7938-27
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)16×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)16
アズワン品番64-7938-22
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)16×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)16
アズワン品番64-7938-23
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
アズワン品番65-9297-55
1本
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-40
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)24×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)24
アズワン品番64-7938-38
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-58
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)23×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)23
アズワン品番64-7938-36
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)19×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)19
アズワン品番64-7938-29
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)15×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)15
アズワン品番64-7938-21
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番65-9297-60
1本
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●外径(mm):15.0●全長:169mm●先端:180°●シャンク径(mm):15.0
アズワン品番65-9297-63
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-41
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)21×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-7938-33
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)21×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)21
アズワン品番64-7938-32
1本
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)18×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7938-26
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)17×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)17
アズワン品番64-7938-25
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)17×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)17
アズワン品番64-7938-24
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
。ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-64
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
アズワン品番65-3892-54
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
刃径(Φmm)16.5
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-16.5
1個
特価
¥6,091
税込¥6,700
当日出荷
刃径(Φmm)13.5
シャンク径(mm)9.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃長(mm)65
エスコ品番EA824NV-13.5
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-18.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)18.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-29.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)29.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
刃径(Φmm)27.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-27.0
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-21.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)21.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
刃径(Φmm)13.0
シャンク径(mm)9.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃長(mm)65
エスコ品番EA824NV-13.0
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
刃径(Φmm)12.0
シャンク径(mm)9.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃長(mm)65
エスコ品番EA824NV-12.0
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
刃径(Φmm)10.5
シャンク径(mm)6.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃長(mm)48
エスコ品番EA824NT-10.5
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。