ドリル :「超硬」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60.5 呼び寸法6×6 アズワン品番64-7938-76
1本
2,600 税込2,860
8日以内出荷

寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49 呼び寸法6×3 アズワン品番64-7938-75
1本
2,900 税込3,190
8日以内出荷

窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム アズワン品番68-1857-28
1本
14,700 税込16,170
3日以内出荷

寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60 呼び寸法6×6 アズワン品番64-7938-58
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86 呼び寸法8×8 アズワン品番64-7938-80
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

寸法(mm)B:12、C:12、D:25、E:22、A:86 呼び寸法12×12 アズワン品番64-7938-81
1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

インパクトドリル用 超硬チップ付
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-65
1本
1,040 税込1,144
当日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-66
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-75
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-74
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-67
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-79
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-77
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-73
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-72
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-71
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:28.5mm●刃長:13mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-70
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:12mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼●全長:50mm アズワン品番65-2232-69
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-68
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-76
1本
750 税込825
翌日出荷

ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど ドリル径(Φmm)3 アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
9,580 税込10,538
当日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-78
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

超硬チップ付 充電インパクトドリルで使用可能 水使用で切削性、耐久性が向上します。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に 仕様●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mm ドリル径(Φmm)5.3 アズワン品番65-2224-96
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬タングステン 寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,610 税込3,971
当日出荷


1個
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用 セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H) 全質量(g)400
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1セット(6本)ほか
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬タングステン 寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4 入数6本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用 アズワン品番65-5670-16
1セット
4,960 税込5,456
翌日出荷

用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用 アズワン品番67-4721-09
1組
60,700 税込66,770
翌日出荷