ドリル :「0 05」の検索結果

関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA824BH-5 刃長(mm)62 刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

刃径(Φmm)5 全長(mm)145 刃長(mm)64 エスコ品番EA824DM-150
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-79
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)5 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-62 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

ダイヤモンドビット穿孔の位置決めに。 EA811AK-5~38用
仕様●適合サイズ:4mm(5/32”)、5mm(3/16”)、6mm(7/32”)、7mm(1/4”)、8.5mm(5/16”)、10mm(3/8”)、12.5mm(7/16”)、Free アズワン品番65-2225-10
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)105 刃先径(Φmm)5.0 アズワン品番64-2271-83 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,060 税込1,166
当日出荷

仕様●適合サイズ:EA811AK-5~-38 アズワン品番65-2225-11
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

刃径(Φmm)5 エスコ品番EA567-5
1個
760 税込836
翌日出荷

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-105
1個
990 税込1,089
翌日出荷

EA811AE-5 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ 動画あり
1個
850 税込935
翌日出荷

。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-50
1セット
4,450 税込4,895
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
4,560 税込5,016
3日以内出荷


全長(mm)95 刃先径(Φmm)5.0 有効長(mm)50
1本
820 税込902
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)12 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-25 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質HSS シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)Φ5~21(2とび)
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)210 質量(g)25 アズワン品番64-7938-03 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-90
1箱(5本)
4,430 税込4,873
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-94
1箱(5本)
5,370 税込5,907
翌々日出荷

用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に 材質CO-HSS(コバルトハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.5mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-95
1箱(5本)
5,650 税込6,215
翌日出荷

仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本 アズワン品番65-9295-96
1箱(5本)
6,370 税込7,007
翌日出荷


仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.4mm●全長(mm):151●有効長:101mm●入数:5本●先端角:118°●対応被削材:鉄 アズワン品番65-9294-07
1箱(5本)
2,890 税込3,179
3日以内出荷

刃径(Φmm)5 軸径(Φmm)6.35 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 エスコ品番EA824JB-25
1個
695 税込765
翌日出荷

用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 入数10本組 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)5(先端) 全長(mm)120 質量(g)17 アズワン品番64-7937-79 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)86 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)45 アズワン品番64-2272-11 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,070 税込1,177
当日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 全長(mm)4.0~10.0 入数5本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)117 刃先径(Φmm)5 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付 アズワン品番65-9292-63
1箱(5本)
22,100 税込24,310
3日以内出荷

エスコ品番EA824PE-5.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)52 刃径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-90
1セット
4,220 税込4,642
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-89
1セット
3,840 税込4,224
翌日出荷