位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)10
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-66
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質HSS-Co(コバルトハイス)
寸法(mm)1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
先端形状135°
アズワン品番64-7908-30
入数10本
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番65-9297-51
1セット
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-59
1セット
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番65-9297-50
1セット
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
アズワン品番65-9294-72
1セット
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-62
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付
アズワン品番65-9296-97
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
全長(mm)4.0~10.0
入数5本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-12
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-09
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):15.5mm●全長(mm):178●有効長:120mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-14
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)3.0~10.0(0.5とび)
入数15本
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径(Φmm)10
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-110
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)10(先端)
全長(mm)250
質量(g)71
アズワン品番64-7938-08
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)10(先端)
全長(mm)180
質量(g)54
アズワン品番64-7937-84
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,610
税込¥3,971
当日出荷
用途木工、樹脂
材質合金鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。