用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-41
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥785
税込¥864
翌日出荷
1本
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
1本
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-40
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
刃先径(Φmm)25
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-125
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
刃径(Φmm)25.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-25.0
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-03
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-79
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
AGコーティング。センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。多機能タイプで角度バリエーションがあります。加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AGSTD6.0-140●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●シャンク径:6mm●全長:66mm●溝長:15mm●用途:位置決め用スターティングドリル●面取角:140°●ねじれ角:25°
アズワン品番65-9298-15
1本
¥2,320
税込¥2,552
3日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。