ドリル :「3.5mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2271-77
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)11
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-23
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥960
税込¥1,056
8日以内出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-04
1本
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)10.5×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7936-20
1本
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7935-99
1本
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-24
1本
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
用途鉄工
適合インパクト
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)9×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)9
アズワン品番64-7936-16
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
用途木工
適合インパクト
材質ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)12×3.5
有効長(mm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109
最小径(Φmm)3.5
最大径(Φmm)12
アズワン品番64-7936-08
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-3.5
材質HSS(ハイス)
刃長(mm)39
刃径(Φmm)3.5
シャンク径(mm)6.35
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)75
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)35
アズワン品番64-2272-06
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥980
税込¥1,078
当日出荷
用途ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)98
刃先径(Φmm)3.5
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
アズワン品番65-3893-59
1セット
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,610
税込¥3,971
当日出荷
チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。
仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.5
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途木工、樹脂
材質合金鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):3.5●全長(mm):100●有効長(mm):36●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:20g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-07
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-89
1セット
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
刃径(Φmm)13.5
シャンク径(mm)9.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃長(mm)65
エスコ品番EA824NV-13.5
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4
入数6本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。