9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 先端角(°)140 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
エコ商品、RoHS
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 シャンク形状テーパーシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ハイスドリル 61011
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。 低炭素鋼(C~0.25%)、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、高炭素鋼(C0.45%~)、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金、アルミ展伸材
仕様●表面処理:TiNコーティング●シャンク精度:h7●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:822-2766 アズワン品番67-5578-63
1本
1,498 税込1,648
当日出荷