ドリル :「下穴用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。
材種H10F
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。
材種1220
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。
材種X1BM
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。<
仕様●刃径(mm):12.705●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):12.705●l6:50.8●l2:101.6●DMM:12.7●Dc:12.7●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7645
アズワン品番65-8141-02
1本
¥17,280
税込¥19,008
8日以内出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。
仕様●刃径(mm):9.527●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):9.527●l6:50.8●l2:101.6●DMM:9.53●Dc:9.53●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7602
アズワン品番65-8140-99
1本
¥8,980
税込¥9,878
8日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。