4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

アストロプロダクツドリルセット(21本組)
穴開け作業に使用するドリルのセットです。材質がハイス鋼になるので、金属や樹脂、木材まで幅広く使用できます。Φ1.0mm~Φ10mmまでの幅広い作業に使える21本セットです。刃はチタンコーティングされているので、切れ味が長持ちします。保管に便利な、メタルケース付きです。
トラスコ品番252-5262 材質ハイス鋼(チタンコーティング) 寸法(mm)[ドリル径×全長]Φ1×34、Φ1.5×40、Φ2×48、Φ2.5×56、Φ3×63、Φ3.2×65、Φ3.5×70、Φ4×75、Φ4.2×75、Φ4.5×81、Φ5×85、Φ5.5×92、Φ6×92、Φ6.5×99、Φ7×107、Φ7.5×107、Φ8×116、Φ8.5×116、Φ9×124、Φ9.5×125、Φ10×131 最大板厚(mm)鉄5まで/ステンレス2まで 適合材鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アストロプロダクツドリル10本セット
穴開け作業に使用するドリルのセットです。刃はハイス鋼のチタンコーティングさなので、金属や樹脂、木材まで幅広く使用でき、切れ味が長持ちします。1/4HEX(6.3mm)六角軸タイプなので、ドリルチャックおよびビットスリーブに取り付けることができます。
用途鉄、ステンレス、アルミ、樹脂の穴あけ加工に。 付属品専用ホルダー トラスコ品番252-6941 寸法(mm)[ドリル径×全長]Φ1.5×62、Φ2×70、Φ2.5×77、Φ3×86、Φ3.2×82、Φ3.5×92、Φ4×95、Φ4.5×99、Φ5×105 ドリル長(mm)ステップ:76 ドリル径(Φmm)ステップ:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

折れたボルトの除去に使用する、エキストラクターと、専用ドリルのセットです。各サイズに対応したドリルがセットになっているので、エキストラクターにあった下穴を開けることが可能です。折れたボルトにドリルで下穴を開け、エキストラクターを差込みます。専用ハンドル(別売)などを使用し、簡単にボルトを緩められます。専用のケース付きで、保管時もバラバラになりません。
付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-4283 セット内容エキストラクター(No1(M3~6)、No2(M6~8)、No3(M8~11)、No4(M11~14)、No5(M14~18)×各1)、ドリル(2.5、3、4、6.5、7.5mm×各1)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷