ステップドリルセット

ステップドリルセット アストロプロダクツ ステップドリルセット アストロプロダクツ ステップドリルセット アストロプロダクツ ステップドリルセット アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。
高耐久なチタンコーティング仕様です。
3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。
3~12mmと4~22mmの2本セットです。

用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745508 2011000011765
3,894
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途:
車両架装時
運輸・通信業

使用してみましたが22mmの穴を開けるのに問題なくスムーズに開けられました。耐久性はこれからですが良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする