絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.01(11)
- 0.015(12)
- 0.02(11)
- 0.025(12)
- 0.03(10)
- 0.035(4)
- 0.04(12)
- 0.05(9)
- 0.06(8)
- 0.07(8)
- 0.08(7)
- 0.09(7)
- 0.1(11)
- 0.2(5)
- 0.3(6)
- 0.4(5)
- 0.5(5)
- 0.6(5)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(16)
- 6(2)
材質
- 超硬合金(22)
全長(mm)
- 38(5)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
溝長(mm)
- 0.015(4)
- 0.025(4)
- 0.04(4)
- 0.05(4)
- 0.06(8)
- 0.1(6)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.18(8)
- 0.2(11)
- 0.3(8)
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.6(9)
- 0.7(6)
- 0.8(5)
- 0.9(5)
- 1(9)
- 1.2(6)
- 2(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(9)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(705)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
特価

無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工に。材質超微粒子超硬合金刃数4、ZEFP:4シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム底刃ラジアスコーナー半径(mm)0.2ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)0.2シャンク径(mm)6
無限コーティングフラットドリル MFD
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番145-9149
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30