絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルステップドリル(2枚刃) TRUSCOスパイラルステップドリル(2枚刃)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-130
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-115
12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.7mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-12.7
3mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ3mm 下穴きり(木ねじ用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3エスコ品番EA567-3
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セットトップ工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートビット 京セラインダストリアルツールズ超硬ストレートビット京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
寸法B(mm)6
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
70税込77
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ドリル刃セット4本組 ミネシマドリル刃セット4本組ミネシマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
セットスクリューイモネジ LENOX(レノックス)セットスクリューイモネジLENOX(レノックス)
43税込47
1本
翌日出荷
SDS-max電動ハンマー用スクレッパワイド Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用スクレッパワイドRakuda(ラクダ/清水製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18先端厚さ(mm)2先端幅(mm)150
SDS-max片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max片刃ケレンチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃先は片刃になっていますので、ハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×240全長(mm)240シャンク径(Φmm)18先端幅(mm)40
SDS-maxショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxショットブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適です。 壁面の立上り、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。 研磨は500℃以下でお願いします。
シャンク径(Φmm)18全長(mm)240シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
SDS-maxハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
シャンク径(Φmm)18全長(mm)280シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)ALPEN
279税込307
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
369税込406
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
2,898税込3,188
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
フレキシブルWソケット 双龍 スターエムフレキシブルWソケット 双龍スターエム(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
集塵機ソケット ユニカ集塵機ソケットユニカ
1,753税込1,928
1本
当日出荷
Qビット用の集塵機ソケットです。
デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガデルタゴンビット テーパー軸ミヤナガ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3シャンク形状テーパー軸
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWDATOM(サイトウ製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD3斎藤ツヰストドリル製作所
2,198税込2,418
1箱(10本)
3日以内出荷から14日以内出荷
ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD1斎藤ツヰストドリル製作所
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,598税込3,958
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LCD イワタツールドリル HS S柄 LCDイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
ミーリングドリル 独製 サンフレックスミーリングドリル 独製サンフレックス
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ドイツ製ミーリングドリルです。
用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。直径(Φmm)6.3材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
両偏心トリマー 大日商両偏心トリマー大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル