絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-ESドリル NACHI(不二越)SG-ESドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティングTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDNOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)DLC ハイスドリル(DLCHD)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)ユニカ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
FRPドリル 5.0mm 大見工業FRPドリル 5.0mm大見工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカー等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途異形鉄筋及び差金し筋アンカーの10mm・13mm・16mmの打込み作業 アース棒等の打込み作業内径(Φmm)20穴深さ(mm)50
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
869税込956
1個
3日以内出荷
刃数3
すべらない刃先の鉄工用ドリル トップマン[工具・金物]すべらない刃先の鉄工用ドリルトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数5本組
オールドリル パワーSDS サンコーテクノオールドリル パワーSDSサンコーテクノ
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mmEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mmEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mmEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 9.0mmEFFORT(エホート)
899税込989
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)9全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.0mmEFFORT(エホート)
519税込571
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)131有効長(mm)62
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
ドリル