絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式 ユニーズ丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式ユニーズ
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル
用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13材質コバルトハイス軸径ストレート軸
ドリルセット WIZ'AドリルセットWIZ'A
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット神王工業
2,798税込3,078
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
セリ矢 12.5mm 土牛セリ矢 12.5mm土牛
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90シルバー質量(g)70
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):8.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:36g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)アズワン品番65-9285-21
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様●刃先径(mm):2.8●全長(mm):95●有効長(mm):36●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:20g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-03
超硬V溝ビット BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビットBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)京セラ
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100グーリング
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリングテーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245グーリング
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
六角軸鉄工用ステップドリル6段 iHelp六角軸鉄工用ステップドリル6段iHelp
829税込912
1本
当日出荷
一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
鉄工用ドリルセット10P iHelp鉄工用ドリルセット10PiHelp
849税込934
1セット
3日以内出荷
鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。
用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本
別注 超ロングドリル 900mm スターエム別注 超ロングドリル 900mmスターエム
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク) サンコーテクノパワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)サンコーテクノ
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷から9日以内出荷
5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
789税込868
1本
翌々日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11
689税込758
1本
翌々日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
ハイス下穴ドリル SK11ハイス下穴ドリルSK11
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
管用ドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)管用ドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル S軸材質コバルトハイス
テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
タップ リムーバーPius(ロング) EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPius(ロング)EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション六角軸コバルトバッチリドリルトライアルコーポレーション
5,398税込5,938
1セット(10本)
4日以内出荷
「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理チタン系コーティング
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)46769 コバルトステップドリル4-22MMSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22段数10段全長(mm)85材質コバルト適正回転数(min-1)300~600
46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)46768 コバルトステップドリル4-16MMSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
ルータービット(12.7R/ボーズ面) エスコルータービット(12.7R/ボーズ面)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-68
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
735税込809
1本ほか
翌日出荷
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
3,430税込3,773
1個ほか
翌日出荷
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,110税込4,521
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
レンチ用ステップドリル 椿モデルレンチ用ステップドリル椿モデル
8,788税込9,667
1本
当日出荷から5日以内出荷
12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。材質HSSハイス鋼質量(g)240シャンク径(Φmm)12.7表面処理チタンコート段幅(mm)6~12差込口12.7mm
アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
SDSブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDSブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材シャンク形状SDSプラス
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエムNo.9-LS クギ切りドリル ロングソケットスターエム
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット中橋製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼
ドリル