絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク・ストレート・ストレートシャンク・テーパシャンク・丸軸・丸軸M・六角・六角シャンクドリル・六角軸・角
溝長(mm)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ドリル

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
9,466件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット中橋製作所
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様マキタ:深穴5寸適合機種マキタ:M7305H / M7305L
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組 ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組ユニーズ
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD斎藤ツヰストドリル製作所
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から22日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴兼房
8,498税込9,348
1箱(10枚)
5日以内出荷
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ兼房
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
10mm 六角軸サークルポンチ エスコ10mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75アズワン品番64-7935-66六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)エスコ
4,900税込5,390
1本
当日出荷
材質HSS(チタンコーティング)シャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
55mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ55mm 座ぐりドリル(三角軸)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
寸法(mm)55全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
45mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ45mm 座ぐりドリル(三角軸)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
寸法(mm)45全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0全長(mm)4.0~10.0入数5本六角シャンク径(Φmm)6.35
3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,730税込3,003
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,860税込2,046
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS) エスコ0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)エスコ
3,310税込3,641
1組
翌日出荷
セット内容20本組、0.3~1.0mm材質HSS (ハイス)
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌々日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23アズワン品番64-2272-02六角シャンク径(Φmm)6.35
6.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ6.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
1,410税込1,551
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃先径(Φmm)6.5アズワン品番64-2271-86六角シャンク径(Φmm)6.35
3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) エスコ3本組 マイクロドリル(2.35mm軸)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35寸法(mm)0.8・1.0・1.2入数3本
ランマ サンピースランマサンピース(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
地固め用
用途地固め用
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
六角軸 農業用パイプ打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 農業用パイプ打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。内径(Φmm)27穴深さ(mm)50
ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
639税込703
1本
当日出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
スパイラルステップドリル RELIEFスパイラルステップドリルRELIEF
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。 スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。差込角(mm)6.35(6角軸)穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
スパイラルステップドリル MUST TOOLスパイラルステップドリルMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ランマー2.5kg マイゾックスランマー2.5kgマイゾックス
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
用途土質試験に質量(kg)2.5落下高さ(cm)3マイゾックスコード223211
ARDEN トリマービット 凸凹面 ARDENARDEN トリマービット 凸凹面ARDEN
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能品番JS-50寸法H(mm)66寸法A(mm)41寸法S(mm)6寸法D(mm)36.1寸法E(mm)22寸法B(mm)6.4寸法C(mm)9.5
六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット SK11六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セットSK11
839税込923
1セット(5本)
翌々日出荷
ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)72有効長(mm)11幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)13
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
ドリル